• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Rullo cilindrico, Raggio della punta: 0,4mm

Codice art.: 291419 0,4
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Raggio della punta (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Raggio 0,4 mm
Tipo di prodotto Utensile a rullo liscio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 291419 0,4
EAN / GTIN 4030741082481
Produttore/persona responsabile Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descrizione

Vantaggi:

Qualità delle superfici possibile fino a Rz 2 µm.
Alternativa economica alla levigatura a diamante con una qualità delle superfici fino a Rz< 2 µm.

Uso:

Per la lavorazione di materiali fino a 45 HRC. Ideale per la lavorazione delle superfici di profili complessi e continui.

Nota:

Usare il raggio più grande possibile.
Per istruzioni dettagliate sull’uso, consultare il manuale di istruzioni in dotazione.