• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Rouleau de roulage, Rayon de bec: 0,4mm

Réf.: 291419 0,4
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Rayon de bec (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Rayon 0,4 mm
Type de produit outil de galetage

Identification et classification

Référence article 291419 0,4
EAN / GTIN 4030741082481
Fabricant/personne responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Description

Avantage(s):

Qualité d’état de surface jusqu’à Rz 2 µm possible.
Alternative économique au lissage diamant jusqu’à une qualité d’état de surface Rz< 2 µm.

Utilisation:

Pour l’usinage de matériaux jusqu’à 45 HRC. Idéal pour le traitement de surfaces de contours complexes et continus.

Remarque(s):

Utiliser un rayon maximal.
Pour des recommandations d’utilisation détaillées, se reporter au manuel d’utilisation fourni.
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
Connectez-vous à votre compte