Pistolevy suora terä 3 mm

Tuote nro.: 275003 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    27,74 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    23,12 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 3 mm
Koneistusehto jatkuva
Nirkon säde 0,2 mm
Laji HB9140
Pinnoitus TiAISN2
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,08 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Kääntöteräprofiili Neutraali
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 275003 3
EAN / GTIN 4062406098339

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
130
Teräs < 750 N/mm²
P
110
Teräs < 900 N/mm²
P
90
Teräs < 1100 N/mm²
P
70
Teräs < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Hiotuilla kyljillä.

Sopii:

Teränpitimet nro 274010274026.
Poratangot nro 274170274171.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript