Sisäsorvauspidin pistosorvaukseen 20/3L

Tuote nro.: 274170 20/3L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Järjestelmäavain: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 20 mm
Pistoleveys w 2,2; 3 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys kyllä
Järjestelmäavain kyllä
tmax sisätyöstö 3 mm
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 18 mm
Kapeiden pidinten ulottuma L1 35 mm
Kokonaispituus L 93 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Käyttöalue Säteittäinen sisäpuolen urasorvaus
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 274170 20/3L
EAN / GTIN 4062406577650

Kuvaus

Malli:

Leikkuuterille nro 275000275015.

Käyttö:

Pistosorvaukseen alkaen halkaisijasta Dmin = 14 mm.

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin