{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TANG-GRIP | |
Pistoleveys w | 6 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pistosyvyys tmax | 30 mm | |
Kokonaispituus L | 90 mm | |
WB_2 | 18 mm | |
WF | 10,2 mm | |
Toimintakorkeus h1 | 24,8 mm | |
Varren korkeus h5 | 32 mm | |
Ulottuma | 27 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | |
Valmistajamerkintä | TNFFA 80R-6IQ | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 274202 80-110 | |
EAN / GTIN | 7291075311150 | |
Valmistajan numero | 2302839 |