Porte-outils pour gorges axiales TANGGRIP TNFFA-IQ renforcé 80-110 mm

Réf.: 274202 80-110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANG-GRIP
Largeur de gorge w 6 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 30 mm
Longueur totale L 90 mm
WB_2 18 mm
WF 10,2 mm
Hauteur fonctionnelle h1 24,8 mm
Hauteur de queue h5 32 mm
Longueur col 27 mm
Rainurage axial possible oui
Référence fabricant TNFFA 80R-6IQ
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274202 80-110
EAN / GTIN 7291075311150
Réf. fabricant 2302839

Description

Utilisation:

Pour rainurage axial.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 274422 – 274226.

Attention:

Clé de montage 279952 à commander séparément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ plage/ gorge DAXN-DAXX (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier