TANGGRIP TNFFA-IQ ašinis įpjovimo laikiklis sustiprintas 80-110 mm

Prekės Nr.: 274202 80-110
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TANG-GRIP
Įpjovos plotis w 6 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas ne
Įpjovos gylis tmaks. 30 mm
Bendras ilgis L 90 mm
WB_2 18 mm
WF 10,2 mm
Funkcinis aukštis h1 24,8 mm
Koto aukštis h5 32 mm
Iškyšos ilgis 27 mm
galima atpjauti pagal ašį taip
Gamintojo pavadinimas TNFFA 80R-6IQ
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 274202 80-110
EAN / GTIN 7291075311150
Gamintojo numeris 2302839

Aprašymas

Paskirtis:

Ašiniam griovelio peiliui.

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 274422 – 274226.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279952 reikia užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės
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
    ⌀-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį