• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

TANGGRIP TNF-IQ -leikkuuterät 6/0,4 mm

Tuote nro.: 274226 6/0,4
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue UNI
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja GN
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 m/min - 150 m/min
Pistoleveys w 6 mm
Kulman säde R 0,4 mm
Laji IC808
Pistoleveystoleranssi w 0,05 mm
Syöttö f 0,08 mm/kierr. - 0,16 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Kääntöteräprofiili Neutraali
Sarja TANG-GRIP
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Valmistajamerkintä TNF 6GN-IQ IC808
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 274226 6/0,4
EAN / GTIN 7291075439113
Valmistajan numero 3373547

Kuvaus

Malli:

Positiivinen lastunmurtaja. Pehmeäleikkuinen. Optimaalinen lastunhallinta ja lastunpoisto. Pieniin ja keskisuuriin syöttönopeuksiin.

Käyttö:

Aksiaaliseen pistoon.

Sopii:

Teränpitimet nro 274202274205.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet