Peruspidin, jossa irrotettava varsi 20 mm

Tuote nro.: 274002 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren korkeus h 20 mm
Porraspituus b 18 mm
Varren leveys b3 30 mm
Kokonaispituus Lges 85 mm
Asennusruuvi 279815 19
Sovitintappi sileillä pinnoilla 279934 1
Ohjaustappi 279936 1
Leikkaussuunta vasta- ja myötäpäivään
Tuotetyyppi Runko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 274002 20
EAN / GTIN 4062406095444

Kuvaus

Käyttö:

Teränpitimille nro 274010 - 274052; 274104 - 274110; 274136 - 274137.