Vaihdettava Master Mute -leikkauspää, oikea, CC.. kääntöterä

Tuote nro.: 265202 32/09
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Mute
Terän koko 9 mm
varren ⌀ Ds 32 mm
Käyttötapa Oikea
Jäähdytyskanavien lukumäärä 2
Sisäjäähdytys kyllä
Sopiva kääntöterä CC.. 09T3..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 40 mm
Keskisiirto L3 22 mm
Kokonaispituus L 24 mm
Kääntö terän ruuvi 269028 50
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 265202 32/09
EAN / GTIN 4069515032247
Valmistajan numero 265202 32/09
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Sopii:

Tärinää vaimentavat sisäsorvauspitimen varret nro 265060265076.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Master Mute" Näytä kaikki