Výměnná vyvrtávací hlava Master Mute, pravá, pro CC.. Vyměnitelné břitové destičky

Artiklové číslo: 265202 32/09
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Směr řezu Pravořezný
Druh produktu Hlava nástroje
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 265202 32/09
EAN / GTIN 4069515032247
Číslo výrobce 265202 32/09
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Stopky vyvrtávacích tyčí s tlumením vibrací č. 265060265076.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku