Kääntöteränpidin 20/12 mm

Tuote nro.: 251112 20/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
107 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: ei

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 20 mm
Terän koko 12 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi DIN ISO 5610
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin PSSNR/L 2020K12
Sopiva kääntöterä SN.. 1204..
Toimintaleveys L4 25 mm
Pään pituus L1 29 mm
Kokonaispituus L 125 mm
Aluslevy 259031 20
Kiinnitysvipu 259015 2
Kiinnitys-vivunruuvi 259018 2
Jousisarja 259044 2
Jousisokka-srj. 259047 2
Asetuskulma κ 45 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251112 20/12
EAN / GTIN 4045197650856

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin