WN.G 080404 PR005S

Art-nr: 252112 PR005S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    184,84  SEK / st.
  • Från 10st.
    154,11  SEK / st.
på begäran
I lager
3 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WNMG 080404
Hörnradie 0,4 mm
Sort PR005S
Skärmaterial VHM
Primäranvändning S
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare MU
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 3,5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,15 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 30 m/min - 90 m/min
Beläggning Megacoat Hard
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 252112 PR005S
EAN/GTIN 4960664836888
Tillverkarens nummer TLH08636

Användningstabell

kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen