Hienosäätöpää ER, Liitäntä: ER25

Tuote nro.: 237548 ER25
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Liitäntä Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liitäntä ER25
Sisäjäähdytys kyllä
Standardi ISO 15488-B
Sopiva kääntöterä CC..0602..
Työstöalueen ⌀ 39,9 mm - 51,1 mm
Hyötypituus L1 65 mm
Kääntö terän ruuvi 237606 Koko 1
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 237548 ER25
EAN / GTIN 4045197778949
Valmistajan numero 237548 ER25
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Sisältää kartion. Helppo liittää ER-kiristysholkki-istukalla. Syöttötarkkuus 0,002 mm ⌀.

Käyttö:

Sopii parhaiten kääntöterän nro 237695 - 237698 kanssa.

Ohje:

Sorvausjaksolla leikkuusuunnan on oltava ± 20°!
Kääntöterän pidike nro 237604 1, ⌀-alueen 47,9 – 59,1 mm laajentamista varten.