Aluslevy

Tuote nro.: 237523
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 10 mm
Paksuus 1 mm
sisä-⌀ 5,1 mm
Tuotetyyppi Aluslevy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 237523
EAN / GTIN 4045197808646
Valmistajan numero 237523
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Standardi:

DIN 125 B.