KOMET®-kääntöterä 23-010

Tuote nro.: 236520 23-010
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    21,53 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,94 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
926 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOEX 07T308
merkintä 23-010
Laji BK8425
tyyppi Uni
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,16 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
enimmäistyöstösyvyys ap max särmäyksessä 0,88 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max täysurilla 0,88 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236520 23-010
EAN / GTIN 4047109103450
Valmistajan numero W83 23010.088425

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
600
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
Teräs < 500 N/mm²
P
300
Teräs < 750 N/mm²
P
250
Teräs < 900 N/mm²
P
200
Teräs < 1100 N/mm²
P
160
Teräs < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Vaippa hiottu, lastuamissärmä pyöristetty ja lastunmurtoura sintrattu.

Ohje:

Annetut ohjearvot koskevat mallia KUB Quatron®.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript