SOGX 100408 ST900

Tuote nro.: 234072 ST900
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    21,11 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,60 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
882 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOGX 100408
Sarja Power Drill
tyyppi ST900
Laji HB6535
Lastuava aine KM
Syöttö f 0,08 - 0,16 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 234072 ST900
EAN / GTIN 4045197697806

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
270
Teräs < 750 N/mm²
P
250
Teräs < 900 N/mm²
P
220
Teräs < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
märkä enintään
 

Kuvaus

Sopii:

GARANT Power Drill-nro 234000234025.

Suositus:

Alkuporauksessa pitimellä nro 234015 ja 234025 vähennettävä syöttö 70 %:iin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet