Perusrunko MK-varsi, sisäjäähdytyksellä 36

Tuote nro.: 232275 36
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
  • Malli: 12×D
  • Varsi: Morsekartio
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli 12×D
Varsi Morsekartio
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys kyllä
⌀-alue Dc 36 mm - 47 mm
Hyötypituus L1 432 mm
Morsekartio MK koko 4
Kiristysruuvit 232990 TX20
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232275 36
EAN / GTIN 4062406106089

Kuvaus

Malli:

Rei’ille tarkkuuteen IT10 asti.
Sisäjäähdytys.
Suoraurainen.

Ohje:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso nro 343000 - 343530.
Muita kokoja saatavissa tilauksesta.
Alenna syöttöarvoja f 10 %:lla ja d vc-arvoja 30 %:lla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin