SUMOCHAM-leikkuuterä ICP-2M k7, IC908, ⌀ DC: 6mm

Tuote nro.: 231742 6
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 2 kpl
  • Tilausvaiheet: 2 kpl
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Lastuava aine: KM
  • Kärkikulma: 154

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja SUMOCHAM
⌀ D 6 mm
Laji IC908
Lastuava aine KM
Kärkikulma 154 astetta
Peruselementin koko 6
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,1 mm/kierr.
Iscar-tuotenimike ICP 060-2M IC908
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
Pinnoitus TiAlN
Malli ICP-2M
Valmistajamerkintä ICP 060-2M IC908
Tuotetyyppi Leikkuupala poraukseen

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 231742 6
EAN / GTIN 7291075288940
Valmistajan numero 5567025

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
100
Teräs < 750 N/mm²
P
90
Teräs < 900 N/mm²
P
100
Teräs < 1100 N/mm²
P
70
Teräs < 1400 N/mm²
P
55
Teräs < 55 HRC
H
35
Teräs < 60 HRC
H
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pitoon. Taivutetut radiaaliset vastinpinnat lisäävät merkittävästi puristusvoimaa työstön aikana vaikuttavien leikkuuvoimien vuoksi. Tuottavaan poraustyöstöön suurilla syöttönopeuksilla.
ICP-2M
Pääasiallinen käyttöalue ISO P. Suurempi tarkkuus ja parempi pinnanlaatu 4 ohjausviisteen ansiosta. Porauksen optimaalinen pyöreys, alhaiset aksiaalivoimat, parempi vakaus, suurempi lastuamismäärä.

Ohje:

Leikkaustiedot koskevat peruselementtiä 5×D. Tee ohjausreiät ainoastaan samantyyppisellä leikkuuterällä – erityisesti käytettäessä teriä FCP ja QCP-2M. Noudata peruselementtiä koskevia käyttöohjeita. Terien leikkaustoleranssi: k7 (positiivisen toleranssin omaava terän halkaisija).
Nimityskäytäntö: [tyyppi] [⌀ DC]-[lisä] [terämateriaali]
Esimerkkejä:
Nro 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nro 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nro 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.