• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

ISCAR SUMOCHAM -leikkuuterä ICP-2M k7 18 mm

Tuote nro.: 231742 18
  • Pienin tilausmäärä 2 kpl
  • Tilausvaiheet: 2 kpl
  • Lastuava aine: KM
  • Kärkikulma: 154

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja SUMOCHAM
⌀ D 18 mm
Laji IC908
Lastuava aine KM
Kärkikulma 154 astetta
Peruselementin koko 18
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,31 mm/kierr.
Iscar-tuotenimike ICP 180-2M IC908
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
Pinnoitus TiAlN
Malli ICP-2M
Valmistajamerkintä ICP 180-2M IC908
Tuotetyyppi Leikkuupala poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 231742 18
EAN / GTIN 7291075287356
Valmistajan numero 5508781

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
100
Teräs < 750 N/mm²
P
90
Teräs < 900 N/mm²
P
100
Teräs < 1100 N/mm²
P
70
Teräs < 1400 N/mm²
P
55
Teräs < 55 HRC
H
35
Teräs < 60 HRC
H
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pitoon. Taivutetut radiaaliset vastinpinnat lisäävät merkittävästi puristusvoimaa työstön aikana vaikuttavien leikkuuvoimien vuoksi. Tuottavaan poraustyöstöön suurilla syöttönopeuksilla.
ICP-2M
Pääasiallinen käyttöalue ISO P. Suurempi tarkkuus ja parempi pinnanlaatu 4 ohjausviisteen ansiosta. Porauksen optimaalinen pyöreys, alhaiset aksiaalivoimat, parempi vakaus, suurempi lastuamismäärä.

Ohje:

Leikkaustiedot koskevat peruselementtiä 5×D. Tee ohjausreiät ainoastaan samantyyppisellä leikkuuterällä – erityisesti käytettäessä teriä FCP ja QCP-2M. Noudata peruselementtiä koskevia käyttöohjeita. Terien leikkaustoleranssi: k7 (positiivisen toleranssin omaava terän halkaisija).
Nimityskäytäntö: [tyyppi] [⌀ DC]-[lisä] [terämateriaali]
Esimerkkejä:
Nro 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nro 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nro 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin