ISCAR SUMOCHAM skärinsats ICP-2M k7 6 mm

Art-nr: 231742 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 2 st.
  • Beställningssteg: 2 st.
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • Skärmaterial: HM
  • Spetsvinkel: 154

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie SUMOCHAM
⌀ D 6 mm
Sort IC908
Skärmaterial HM
Spetsvinkel 154 grad
för grundelement storlek 6
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,1 mm/v
ISCAR -artikelbeteckning ICP 060-2M IC908
Antal byten/skär 2
Beläggning TiAlN
Geometri ICP-2M
tillverkarens beteckning ICP 060-2M IC908
Produktslag Skärinsats för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 231742 6
EAN/GTIN 7291075288940
Tillverkarens nummer 5567025

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
100
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
55
Stål < 55 HRC
H
35
Stål < 60 HRC
H
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Prismatiskt slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning. Vinklade, radiella anliggningsytor för en betydande ökning av klämkraften på grund av de skärkrafter som verkar under bearbetningen. För produktiv borrbearbetning med höga matningshastigheter.
ICP-2M
Huvudtillämpningsområde ISO P. Högre noggrannhet och bättre ytkvalitet genom 4 styrfaser. Optimal rundhet hos hålet, låga axialkrafter, ökad stabilitet, större tidspånvolym.

Anmärkning:

Skärdata gäller för grundelement 5×D. Utför pilothål enbart med samma typ av skärgeometri - särskilt om insatserna FCP och QCP-2M används. Följ tillämpningsanvisningarna för grundelementet. Skärtolerans för insatserna: k7 (positiv tolerans för skärdiametern).
Beteckningskonvention: [Typ] [⌀ DC]-[Tillägg] [Skärmaterial]
Exempel:
Nr 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nr 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nr 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
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
    ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen