{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | SUMOCHAM | |
| ⌀ D | 6 mm | |
| Laji | IC908 | |
| Lastuava aine | KM | |
| Kärkikulma | 154 astetta | |
| Peruselementin koko | 6 | |
| Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
| Syöttö fz teräksessä < 55 HRC | 0,06 mm/kierr. | |
| Iscar-tuotenimike | ICP 060 IC908 | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
| Pinnoitus | TiAlN | |
| Malli | ICP | |
| Valmistajamerkintä | ICP 060 IC908 | |
| Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
| Tuotekoodi | 231740 6 | |
| EAN / GTIN | 7291075249187 | |
| Valmistajan numero | 5509298 |