{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Code ISO plaquette | SOGT 11T3 | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Arrosage interne | non | |
Foret à centrer adapté à la forme de la plaquette | 142 | |
Queue | Queue Weldon | |
Angle de pointe | 142 degré | |
Nombre de dents Z | 1 | |
⌀ perçage max. d1 | 18,5 mm | |
Profondeur de perçage max. l1 | 3 mm | |
Longueur queue h | 70 mm | |
Longueur totale Ltot | 100 mm | |
Taille de plaquette | 16 | |
Vis pour plaquette | 231540_TX15 (2,5 Nm) | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Tuotekoodi | 231502 20 | |
EAN / GTIN | 4045197324016 |