{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | SOGT 11T3 | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Invändig | nej | |
Förborr lämplig för platt form | 142 | |
Skaft | weldon-skaft | |
Spetsvinkel | 142 grad | |
Antal skär Z | 1 | |
maximal borrdiameter d1 | 18,5 mm | |
maximalt borrdjup l1 | 3 mm | |
Skaftlängd h | 70 mm | |
totallängd Ltot | 100 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 | |
Vändskärsskruv | 231540_TX15 (2,5 Nm) | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231502 20 | |
EAN/GTIN | 4045197324016 |