{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Úhel, 1. stupeň | 142 stupeň | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Průměr břitu, min. Dc | 18,5 mm | |
| Průměr stopky DS | 20 mm | |
| Celková délka L | 100 mm | |
| Délka stopky LS | 70 mm | |
| Označení řezné destičky | SOGT 11T3 | |
| Počet břitů, celkem | 1 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, přes břitovou destičku | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | NC-Anbohrer 142°, für Wendeschneidplatten SOGT | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Rovná upínací plocha | |
| Provedení stopky | HB | |
| Vodicí prvky | Bez vodicích prvků | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky | |
| Velikost vyměnitelné destičky | 16 |
| Katalogové číslo | 231502 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197324016 | |
| Číslo výrobce | 231502 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |