NC zabušivač 20 mm

Artikl br.: 231502 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGT 11T3
⌀ drške Ds 20 mm
Unutarnje hlađenje ne
Zabušivač prikladan za oblik ploče 142
Drška Weldon drška
Kut vrha 142 stupanj
Broj oštrica Z 1
maksimalni ⌀ rupe d1 18,5 mm
maksimalna dubina bušenja l1 3 mm
Duljina drške h 70 mm
Ukupna duljina Lukupno 100 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice 16
Vijak za izmjenjivu pločicu 231540_TX15 (2,5 Nm)
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 231502 20
EAN / GTIN 4045197324016

Opis

Izvedba:

S prihvatom Weldon.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci