{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL02001005 | |
| Tvirtinimo forma | su kryžminiu grioveliu | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0200 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto skersmuo | 20 mm | |
| Koto ilgis | 70 mm | |
| Koto tipas | HB | |
| Pjovimo skersmuo, min. | 5,7 mm | |
| Pagrindo skersmuo | 20 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis | 50 mm | |
| Bendras pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
| Kampas, 1 etapas | 142 laipsniai | |
| Kreipimo elementai | be kreipiamųjų elementų | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | SO11T3033N | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | SOGT 11T3 | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 50 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 3 mm | |
| Bendras ilgis | 100 mm | |
| Svoris | 200 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plienas | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas pilnu pajėgumu | |
| Produkto rūšis | kietasis grąžtas įdėklams pjauti | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 231502 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197324016 | |
| Gamintojo numeris | 231502 20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |