HELISLOT-kulmajyrsin, reiällä, ⌀ DC / Zeff: 63/3mm

Tuote nro.: 227716 63/3
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC / Zeff (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HELISLOT
Terän ⌀ DC 63 mm
Varren muoto reiällä
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 3
Kääntöterien lukumäärä 18
Maksimaalinen lastuamissyvyys ap max 69 mm
Kokonaispituus Lges 80 mm
Kiinnitysreiän⌀ 27 mm
Sopiva kääntöterä XNMU130608
Valmistajamerkintä SM D063-69-3-27R XN13
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 227716 63/3
EAN / GTIN 7291075377743
Valmistajan numero 3107274

Kuvaus

Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).