{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | HELISLOT | |
| Terän ⌀ DC | 100 mm | |
| vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 10 | |
| Kääntöterien lukumäärä | 10 | |
| Varren muoto | reiällä | |
| suurin työstösyvyys ae max | 23 mm | |
| Kokonaispituus Lges | 18 mm | |
| Kiinnitysreiän⌀ | 32 mm | |
| Uranleveys ap | 14 mm | |
| Valmistajamerkintä | SDN D100-14-32-XN13 | |
| Tuotetyyppi | Kiekkojyrsin |
| Tuotekoodi | 227714 100/10 | |
| EAN / GTIN | 7291075335569 | |
| Valmistajan numero | 3106753 |