Kulmajyrsin 90° MEV 25/2L mm

Tuote nro.: 226400 25/2L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Upotusjyrsintä; Parrastus; Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 25 mm
Terien lkm Z 2
varren malli Lieriövarsi.
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Upotusjyrsintä; Parrastus; Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
enimmäistyöstösyvyys ap max 6 mm
Ulkoneman pituus L1 50 mm
Kokonaispituus Lges 170 mm
Varren ⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 20 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 45 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 48 mm
Porrastuskulma αmax 0,6 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 19,25 mm
Sopiva kääntöterä TOMT060508
Kääntöterän ruuvi 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 226400 25/2L
EAN / GTIN 4960664914203
Valmistajan numero THN08494

Kuvaus

Malli:

Korkean suoritustason jyrsin, jossa on uusi kolmikulmainen kääntöterä kulma- ja urajyrsintään ja interpolaatioon sekä vähäiset lastuamisvoimat ja hyvä stabiilisuus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Teräpalat
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
    ⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin