Kulmajyrsin 90° MEV 20/3 mm

Tuote nro.: 226410 20/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Upotusjyrsintä; Parrastus; Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 20 mm
Terien lkm Z 3
varren malli Kierteellinen
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Upotusjyrsintä; Parrastus; Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
enimmäistyöstösyvyys ap max 6 mm
Kokonaispituus Lges 30 mm
Kiinnityskierre M M10
⌀ D3 15 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 35 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 38 mm
Porrastuskulma αmax 0,8 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 14,25 mm
Sopiva kääntöterä TOMT060508
Kääntöterän ruuvi 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 226410 20/3
EAN / GTIN 4960664914234
Valmistajan numero THN08497

Kuvaus

Malli:

Korkean suoritustason jyrsin, jossa on uusi kolmikulmainen kääntöterä kulma- ja urajyrsintään ja interpolaatioon sekä vähäiset lastuamisvoimat ja hyvä stabiilisuus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Teräpalat