Gewindefräskopf, mit Gewinde, ⌀ D: 23mm

Artikel-Nr.: 218110 23
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt L 37,7 mm
Auskraglänge A 14 mm
Innenkühlung ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Schraubaufnahme
Aufnahmegewindenenngröße M10
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 10 mm
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Gewindefräskopf
Schneidendurchmesser min. D1 23,3 mm
Bunddurchmesser D3 18 mm
Kopflänge L 19,2 mm
Fräsertyp Gewindefräser
Schneidrichtung rechts
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) 2
Anzahl Schneidplattenmontageebenen 1
Anzahl Schneidplatten je Montageebene 2
Anzahl Wendeschneidplatten 2
Schnittstelle Trennstelle 1
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte TN1103014N
Bezeichnung Schneidplatte TN1103014N
Nutzlänge L1 14 mm
Gewicht 51 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Schraubfräsen (Gewindefräsen) (FSC)
Inhalt Einzelteil
Produktart Gewindefräser
Aufnahmegewinde M M10

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 218110 23
EAN / GTIN 4062406245238
Herstellernummer 218110 23
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

  • Für große und tiefe Gewinde.
  • Für zylindrische Innengewinde; weitere Wendeplatten und Träger auf Anfrage.
  • Für Durchgangs- und Grundlochgewinde.
  • Universell für Links- und Rechtsgewinde einsetzbar.
  • Geringer Schnittdruck.