Draadfreeskop 23 mm

Artikelnummer: 218110 23
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Toepassing bij boringtype: Blind gat; Doorlopend gat
  • Snijrichting: links en rechts
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Toepassing bij boringtype Blind gat; Doorlopend gat
Snijrichting links en rechts
Schachtuitvoering met schroefdraad
Inwendige koeling ja
Plaatafmeting 11
Aantal snijkanten Z 2
Opnamedraad M10
Werk-⌀ D 23,3 mm
Kraag-⌀ D1 18 mm
Totale lengte Ltotaal 19,2 mm
Afkoppellengte L1 14 mm
L2 5,2 mm
Wisselplaatschroef 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Aantal spaangroeven 2
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218110 23
EAN/GTIN 4062406245238

Omschrijving

Toepassing:

  • Voor grote en diepe schroefdraden.
  • Voor cilindrische binnendraden; andere wisselplaten en houders op aanvraag.
  • Voor schroefdraad van doorlopende en blinde gaten.
  • Universeel toepasbaar voor linkse en rechtse draad.
  • Geringe snijdruk.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen