WOEX 05T304 F ALU

Tuote nro.: 232650 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    10,56 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    8,80 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
116 kappaletta varastossa
  • Lastuamisstrategia: MTC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WOEX 05T304 F
Laji HU7310
Lastuava aine KM
Lastuamisstrategia MTC
Syöttö f 0,1 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232650 ALU
EAN / GTIN 4045197346582

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
350
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Ti > 850 N/mm²
S
80
märkä enintään
 

Kuvaus

Sopii:

GARANT kääntöterä-lyhytreikäpora nro 232298; 232300; 232302; 232310.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet