SDGT 090308 FN ALU

Tuote nro.: 216408 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    13,46 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    11,21 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 946 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SDGT 090308 FN
tyyppi ALU
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HU7815
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,15 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 3,18 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 216408 ALU
EAN / GTIN 4045197648143

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
250
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
250
Alu > 10% Si
N
120
CuZn
N
250
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kestävä jyrsinkääntöterä, tarkkuussintrattu, positiiviset lastunmurtajat. Taso- ja tukipinnat tarkkuushiottuja.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet