Jyrsinkääntöterä ⌀ 32 mm Helix tylppä kartiomainen HART

Tuote nro.: 212799 HART
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    158,70 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    132,25 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
507 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi HART
Laji HB7705
Lastuava aine KM
Säde Wiper axial 32 mm
Säde Wiper radial 64 mm
Terän säde R1 4 mm
Terän pituus Lc 16 mm
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 0,22 mm
Syöttö fz teräksessä < 60 HRC 0,15 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Pinnoitus TiN
Nirkon säde 4 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212799 HART
EAN / GTIN 4062406103361

Käyttötaulukko

Teräs < 50 HRC
H
280
Teräs < 55 HRC
H
260
Teräs < 60 HRC
H
200
Teräs < 65 HRC
H
160
Teräs < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Öljy
 
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.
  • Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: ±0,015 mm.