VCGT 220530 FN ALU

Tuote nro.: 211861 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    35,60 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    29,67 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
5 322 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä VCGT 220530 FN
tyyppi ALUM.
Laji HU7810
Lastuava aine KM
Syöttö fz 0,25 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
Nirkon säde 3 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 211861 ALU
EAN / GTIN 4062406676841

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
1900
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
1900
Alu > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Grafiitti, GFK, CFK
N
100
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Hienorakenteinen pintarakenne, kiillotettu kiinnitystasopinta − liimaantumisen huomattava väheneminen.

Ohje:

ap max = 7 mm rouhintaan, kun ae = 1×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet