Säädettävä käsikalvin, ⌀ h10 DC: 6,4mm

Tuote nro.: 160600 6,4
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
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h10 DC (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Käyttö poraustavalla: läpireiällä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 6,4 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi Tehdasnormi
Käyttö poraustavalla läpireiällä
Säätöalueen ⌀ 6,4 mm - 7,2 mm
Terän pituus Lc 32 mm
Kokonaispituus L 110 mm
Varren nelikulmio □ 3 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 160600 6,4
EAN / GTIN 4045197250827
Valmistajan numero 160600 6,4
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Suuri säätöalue. Hienosäätö tulkkirenkaalla tai kaarimikrometrillä.
Terässä kartiomainen leikkuu - terät takaa ja ympäriltä hiotut.