{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Terämateriaali | TKM | |
| Pinnoite | TiAlN | |
| Toleranssiluokka ISO | fg6 | |
| Terän halkaisija, min. Dc min. | 4 mm | |
| Kokonaispituus L | 220 mm | |
| Lastu-uran pituus Lc | 175 mm | |
| Varren halkaisija DS | 6 mm | |
| Terien lukumäärä Z | 2 | |
| Kulma, 1. taso | 135 astetta | |
| Sisäjäähdytys | kyllä, 40 baaria | |
| Lastuamisneste | kyllä | |
| Valmistajamerkintä | VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 40×D | |
| Liitännän sijainti | koneen puoli | |
| Kiinnitystyyppi | Lieriövarsi | |
| Kiinnityksen muoto | Standard | |
| Kiinnitystapa | metriset mitat | |
| Kiinnityskoko, metrinen | 0060 mm | |
| Kiinnityksen toleranssiluokka | h6 | |
| Varsimalli | HA | |
| Konfiguroitava | ei | |
| Terän halkaisijan toleranssi | toleranssiluokka ISO | |
| Nousun suunta | Oikea | |
| Kierukkakulma min. | 30 astetta | |
| Poraustyökalun tyyppi | moniviistepora | |
| Ohjauspora välttämätön | kyllä | |
| Terämateriaali, valmistajan nimitys | VHM TiAlN | |
| Liitäntä | liitäntäkohta 1 | |
| Ulkonema A | 184 mm | |
| Hyötypituus L1 | 169 mm | |
| Paino | 29 g | |
| Leikkaussuunta | oikealeikkuinen | |
| Standardi | Werksnorm | |
| Työstömenetelmä | poraus umpimateriaaliin (BVB) | |
| Värirengas | vihreä | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| Tuotetyyppi | lyhytreikäpora | |
| Malli (×D) | 40×D | |
| Suositeltu suurin poraussyvyys | 169 mm | |
| Sisältö | yksittäisosa |
| Tuotekoodi | 123740 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197498106 | |
| Valmistajan numero | 123740 4 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |