Ohutlevyporasarja HSS 3-30,5 mm

Tuote nro.: 118120 3-30,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Varsi: Kolmen kiinnityspinnan varsi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 3 mm - 30,5 mm
Värirengas ilman
Lastuava aine HSS
Tuotetyyppi Porraspora
Standardi Tehdasnormi
Varsi Kolmen kiinnityspinnan varsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 118120 3-30,5
EAN / GTIN 4045197193209

Kuvaus

Malli:

Terävä porankärki, alkureikää ei tarvita. Kartiomaisesti kasvava halkaisija ja takareunasta säteishiottu vaippa saavat aikaan lastuavan leikkauksen. Asteikko urissa. Varressa lisäksi 3 kiinnityspintaa.
Sarja, jossa kolme ohutlevyporaa + 1 poraustahna nro 118160 kotelossa.

Käyttö:

Ei jätä purseita tai tärinäjälkiä.
Teräspelti 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, ei-rautametallit: 0,1 − 5 mm, muovit 10 mm asti.

Sisältö:

1 ohutlevypora: Nro 118020 koot 3 −14; 8 − 20; 16 − 30,5
Poraustahna: nro 118160

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat