Tyhjä kotelo lyhytporille DIN 1897, Tyyppi: 1-10

Tuote nro.: 113830 1-10
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Porille 1 mm - 10 mm
porien lukumäärälle 19
Teräsarjan porrastus 0,5 mm
Tuotetyyppi Kotelo, tyhjä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 113830 1-10
EAN / GTIN 2050001112842
Valmistajan numero 113830 1-10
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Tyhjä kotelo, sopii lyhytporaan DIN 1897.