{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Color, azul | Azul noche | |
| Pieza descrita | Deckel; Gehäuse; Deckel; Gehäuse; Verschlusslaschen; Inneneinsätze | |
| Color | azul; amarillo; negro | |
| Aptitud para | Broca | |
| Cantidad | 19 | |
| Altura de paso, magnitud | 0.5 mm | |
| Medida nominal mín. | 1 mm | |
| Medida nominal máx. | 10 mm | |
| Número de cierres | 2 | |
| Tipo de producto | Caja vacía | |
| Propiedad | Apilable | |
| Cierre | Pestaña con candado | |
| Material | plástico |
| Numer artykułu | 113830 1-10 | |
| EAN / GTIN | 2050001112842 | |
| Numer producenta | 113830 1-10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |