• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Prázdná kazeta na krátké vrtáky DIN 1897, Typ: 1-10

Artiklové číslo: 113830 1-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Služba přebroušení nástrojů
Originální přebroušení pro originální výkon - nyní snižte své náklady s naším profesionálním přepětím Service. Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Część opisana Deckel; Gehäuse; Deckel; Gehäuse; Verschlusslaschen; Inneneinsätze
Kolor niebieskie; żółty; czarny
Geeignet für Wiertła
Anzahl 19
Skok wielkości 0,5 mm
Nennmaß min. 1 mm
Nennmaß max. 10 mm
Liczba zamknięć 2
Produktart Pusta kaseta
Eigenschaft Do układania w stosy
Verschluss Uchwyt z kłódką
Material z tworzywa sztucznego

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113830 1-10
EAN / GTIN 2050001112842
Číslo výrobce 113830 1-10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Ausführung:

Leerkassette, passend für Kurzbohrer DIN 1897.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku