{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Nachtblau | |
| beschriebenes Teil | Deckel; Gehäuse; Deckel; Gehäuse; Verschlusslaschen; Inneneinsätze | |
| Farbe | blau; gelb; schwarz | |
| Geeignet für | Bohrer | |
| Anzahl | 19 | |
| Steigung Größe | 0,5 mm | |
| Nennmaß min. | 1 mm | |
| Nennmaß max. | 10 mm | |
| Anzahl Verschlüsse | 2 | |
| Produktart | Leerkassette | |
| Eigenschaft | stapelbar | |
| Verschluss | Lasche mit Vorhängeschloss | |
| Material | Kunststoff |
| Artikelnummer | 113830 1-10 | |
| EAN / GTIN | 2050001112842 | |
| Herstellernummer | 113830 1-10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |