Prazna kaseta, za kratke svedre DIN 1897, Tip: 1-10

Št. art.: 113830 1-10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za svedre 1 mm - 10 mm
Število svedrov 19
Korak premera svedrov 0,5 mm
Vrsta izdelka Prazna kaseta

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 113830 1-10
EAN/GTIN 2050001112842
Številka proizvajalca 113830 1-10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prazna kaseta, za kratke svedre DIN 1897.