Kylmyyssuojakäsinepari Tegera® 117 8

Tuote nro.: 094821 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    20,98 € / pari
  • alkaen 12 pari
    17,48 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
312 kappaletta varastossa
  • Standardi: EN 511

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet vahvistettu peukalohanka; tarrakiinnitys
Sisältö 12
Käyttö uudelleenkäytettävä
Käsineen koko 8
Käyttöalue Tarkkuus; Allround
Standardi EN 511
Pituus 230 mm
EN 388 2121X
EN 511 01X
Rungon materiaali Vuohen pintanahkaa/nailonia
Pinnoitevaihtoehto ei pinnoitetta
Väri valkoinen / musta
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Kylmyyssuojakäsineet
Tuotetyyppi Kylmyyssuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094821 8
EAN / GTIN 7392626010628
Valmistajan numero 117/8

Kuvaus

Malli:

Tegera® 117. Mukava kylmältä suojaava käsine täyspintaista vuohennahkaa ja nailonia. Kestävä sormien ja peukaloiden vahvistavien elementtien ansiosta. Soveltuu erinomaisen sormituntuman ansiosta tarkkuuta vaativiin töihin. Tarrakiinnityksellä.

Käyttö:

Tuulisessa, kylmässä tai märässä työympäristössä.

Standardi:

EN 388; EN 511

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript