Kylmyyssuojakäsinepari Tegera® 117 10

Tuote nro.: 094821 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    20,98 € / pari
  • alkaen 12 pari
    17,48 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
839 kappaletta varastossa
  • Standardi: EN 511

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet vahvistettu peukalohanka; tarrakiinnitys
Sisältö 12
Käyttö uudelleenkäytettävä
Käsineen koko 10
Käyttöalue Tarkkuus; Allround
Standardi EN 511
Pituus 230 mm
EN 388 2121X
EN 511 01X
Rungon materiaali Vuohen pintanahkaa/nailonia
Pinnoitevaihtoehto ei pinnoitetta
Väri valkoinen / musta
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Kylmyyssuojakäsineet
Tuotetyyppi Kylmyyssuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094821 10
EAN / GTIN 7392626010642
Valmistajan numero 117/10

Kuvaus

Malli:

Tegera® 117. Mukava kylmältä suojaava käsine täyspintaista vuohennahkaa ja nailonia. Kestävä sormien ja peukaloiden vahvistavien elementtien ansiosta. Soveltuu erinomaisen sormituntuman ansiosta tarkkuuta vaativiin töihin. Tarrakiinnityksellä.

Käyttö:

Tuulisessa, kylmässä tai märässä työympäristössä.

Standardi:

EN 388; EN 511

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.