Mănuşi de protecţie la frig Tegera® 117, Mărimea mănuşilor: 8

Cod articol.: 094821 8
Reducere
17,78 €
Preț per 1 pereche
Preț valabil până la 15 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    14,88 € 17,78 € / 1 pereche
  • de la 12 perechi
    12,40 € 14,82 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
246 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Tegera®
Denumirea producătorului Tegera® 117
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 2
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 0
Rezistenţă la propagarea rupturii 1
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Convecție rece 0
Contact rece 1
Etanşeitate la apă X
Tip de piele Piele netăbăcită
Animal, Piele netăbăcită Capră
Cod EN 388 2011X
Culoarea negru; alb
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la frig
Mărime mănuşă 8
Domeniul de aplicare Multifuncțională; Precizie
Închidere Prindere cu scai
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN 511
Material de bază Piele; Nailon
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Caracteristici Întăritură la articulaţia degetului mare
Categoria de protecție II
Lungimea totală L 230 mm
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094821 8
EAN / GTIN 7392626010628
Număr producător 117-8
Producător/responsabil Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descriere

Execuţie:

Tegera® 117. Mănuşi confortabile pentru protecţie la frig din piele netăbăcită şpăltuită de capră şi din nylon. Robuste datorită elementelor de întărire la degete şi la police. Recomandate pentru lucrări de precizie deoarece asigură o sensibilitate tactilă excepţională la vârfurile degetelor. Cu închidere cu scai.

Aplicaţie:

În mediu de lucru cu vânt, rece sau umed.

Standard:

EN 388; EN 511

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.