Koudebeschermingshandschoenen, paar Tegera® 117 8

Artikelnummer: 094821 8

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 18,24 / paar
  • van 12 paar
    € 15,20 / paar
op aanvraag
Op voorraad
310 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap verstevigde duimkromming; Klittenbandsluiting
Inhoud 12
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Handschoenmaat 8
Toepassingsgebied Precisie; Allround
Norm EN 511
Lengte 230 mm
EN 388 2121X
EN 511 01X
Dragermateriaal Volnerf geitenleder, nylon
Coatingvariant geen coating
Kleur wit / zwart
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Koudebeschermingshandschoenen
Producttype Koudebeschermingshandschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094821 8
EAN/GTIN 7392626010628
Nummer fabrikant 117/8

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 117. Comfortabele koudebeschermingshandschoen van volnerf geitenleder en nylon. Robuust dankzij verstevigende elementen aan vingers en duim. Geschikt voor precisiewerkzaamheden, dankzij een uitstekend gevoel in de vingertoppen. Met klittenbandsluiting.

Toepassing:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

Norm:

EN 388; EN 511

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.