Rukavice na ochranu proti chladu, pár Tegera® 117, Velikost rukavice: 10

Artiklové číslo: 094821 10
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    444,00 CZK / 1 pár
  • od 12 páry
    371,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
612 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Tegera®
Označení výrobce Tegera® 117
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 2
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 0
Odolnost proti dalšímu trhání 1
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Konvekční chlad 0
Kontaktní chlad 1
Vodotěsnost X
Typ kůže Přírodní useň s plným lícem
Zvíře, Přírodní useň s plným lícem Koza
EN 388 Code 2011X
Barva Černá; Bílá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chladu
Velikost rukavic 10
Rozsah použití Allround; Přesnost
Uzávěr Spoj se suchým zipem
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388; EN 511
Nosný materiál Kůže; Nylon
Povlak Bez povlaku
Vlastnosti Zesílení v ohybu palce
Kategorie ochrany II
Celková délka L 230 mm
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094821 10
EAN / GTIN 7392626010642
Číslo výrobce 117-10
Výrobce/odpovědná osoba Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Popis

Provedení:

Tegera® 117. Pohodlné ochranné rukavice proti chladu z lícové kozinky a nylonu. Robustní díky zesíleným prvkům na prstech a palcích. Vhodné pro přesné práce díky vynikajícímu citu v konečcích prstů. Se suchým zipem.

Použití:

Při větrném, chladném nebo mokrém pracovním prostředí.

Norma:

EN 388; EN 511

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.